静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mm許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃