5050935-2 基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス,1列 1 Seriesシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81391977

基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス,1列 1 Seriesシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
注文コード
81391977
品番
5050935-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

オス/メス = メス
シリーズ = 1 Series
適合電線サイズ = 28 → 25 AWG
長さ = 4.27mm
行数 = 1
接続方向 = ストレート
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 5A
結線方法 = はんだ
極数 = 1
TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット. ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする