曜日別特売
ABM7-19.6608MHZ-D2Y-T Abracon 水晶振動子, 19.6608MHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON 81392966

Abracon 水晶振動子, 19.6608MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード81392966品番ABM7-19.6608MHZ-D2Y-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

標準周波数 = 19.6608MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 2
寸法 = 6.0 x 3.5 x 1.4mm
周波数許容性 = ±50ppm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする