450BXC10MEFC10X20 ルビコン コンデンサ 10μF, ,450V dc, 450BXC10MEFC10X20 ルビコン 81393149

ルビコン コンデンサ 10μF, ,450V dc, 450BXC10MEFC10X20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
81393149
品番
450BXC10MEFC10X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

静電容量 = 10μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
BXCシリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする