35ZLH1000MEFC12.5X20 ルビコン コンデンサ 1000μF, ,35V dc, 35ZLH1000MEFC12.5X20 ルビコン 81393158

ルビコン コンデンサ 1000μF, ,35V dc, 35ZLH1000MEFC12.5X2035ZLH1000MEFC12.5X20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
81393158
品番
35ZLH1000MEFC12.5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

静電容量 = 1000μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
漏れ電流 = 0.01CV又は3μAA
ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする