50RX30470M12.5X25 ルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50RX30470M12.5X25 ルビコン 81393228

ルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50RX30470M12.5X2550RX30470M12.5X25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
81393228
品番
50RX30470M12.5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

静電容量 = 470μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +130℃
リード間隔 = 5mm
漏れ電流 = 0.01CV又は3μAA
RX30シリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする