曜日別特売
ABM8G-12.288MHZ-18-D2Y-T Abracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON 81393246

Abracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード81393246品番ABM8G-12.288MHZ-18-D2Y-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

標準周波数 = 12.288MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 3.2mm
幅 = 2.5mm
高さ = 1mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±30ppm
シリーズ抵抗 = 80Ω
動作温度 Min = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする