曜日別特売
25TLV330M8X10.5 ルビコン コンデンサ 330μF, ,25V dc, 25TLV330M8X10.5 ルビコン 81393526

ルビコン コンデンサ 330μF, ,25V dc, 25TLV330M8X10.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
81393526
品番
25TLV330M8X10.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

静電容量 = 330μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 10.5mm
高さ = 10.5mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 3.1mm
漏れ電流 = 0.01CV又は3μAmA
TLVシリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする