35TZV100M8X10.5 ルビコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, 35TZV100M8X10.5 ルビコン 81393535

ルビコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, 35TZV100M8X10.535TZV100M8X10.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
81393535
品番
35TZV100M8X10.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

静電容量 = 100μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 10.5mm
高さ = 10.5mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
TZVシリーズ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする