1555CGY ABS樹脂, 高さ:40.6 mm, 奥行き:119.4 mm HAMMOND 81393806

ABS樹脂, 高さ:40.6 mm, 奥行き:119.4 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81393806
品番
1555CGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

材質 = ABS樹脂
奥行き = 119.4 mm
高さ = 40.6 mm
幅 = 66 mm
外形寸法 = 4.7 x 2.6 x 1.6インチ
範囲 = 1555
シリーズ = 1555
Hammond 1555 シリーズ防水 ABS エンクロージャは、スタイルのふた LID です。基板又は DIN レール取り付けコンポーネントの取り付けに最適です(詳細については、下の写真を参照)。LID バージョンは、フラットカバー LID に比べて 3 つの主な利点があります。寸法は 4.7 x 2.6 x 1.6 インチです。ABS プラスチックタイプは、 IP66 に適合するように設計されています 壁面取り付け用に設計されています 汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする