1555HF17GY ABS樹脂, 高さ:37.3 mm, 奥行き:180.3 mm HAMMOND 81394348

ABS樹脂, 高さ:37.3 mm, 奥行き:180.3 mm1555HF17GY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81394348
品番
1555HF17GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

材質 = ABS樹脂
奥行き = 180.3 mm
高さ = 37.3 mm
幅 = 119.4 mm
外形寸法 = 7.1 x 4.7 x 1.47インチ
範囲 = 1555F
フランジ = あり
シリーズ = 1555F
Hammond 1555F シリーズ防水 ABS エンクロージャフランジ付き LID です。寸法は 7.1 x 4.7 x 1.47 インチです。汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き IP66 に適合する設計です

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする