C0480ALNAH Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:30 x 22.1mm, C0480ALNAH ARCOLECTRIC 81394978

Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:30 x 22.1mm, C0480ALNAH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81394978品番C0480ALNAH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

定格電圧 = 230V ac
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 30 x 22.1mm
ランプタイプ = ネオン
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = 黒
VDE、UL認定コンポーネント、CSA認定、DEMKO、SEMKO、NEMKO、KEMA、OVE、FI、SEV. 欧州仕様カットアウト角型ネオンインジケータ. スナップイン固定 欧州仕様カットアウトロッカースイッチ製品を補強するように設計されています。 230 Vタイプは200-250 Va.c.に適合 0.25インチ(6.3 x 0.8 mm)ファストン端子

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする