X22205CAAK Arcolectric (Bulgin) Ltd スライドスイッチ 2回路 16 @ 250 V ac A ARCOLECTRIC 81395014

Arcolectric (Bulgin) Ltd スライドスイッチ 2回路 16 @ 250 V ac A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81395014品番X22205CAAK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

接点構成 = DP-CO
実装タイプ = PCB
コンタクト定格電流 = 16 @ 250 V ac A
末端様式 = スルーホール
アクチュエータタイプ = スライド
接触抵抗 = 100mΩ
アクチュエータ材料 = ナイロン66
ENEC、UL、CSA. * ENEC に準拠. Arcolectric 電圧セレクタスライドスイッチ. 2ポジション、パネル取り付け 2 つの独立した巻線を備えたトランスを使用して、デュアル電圧機器で動作電圧を選択するように設計されており、並列接続又は 115 V 又は 230 V 電源用の直列接続が可能です。 スナップインタイプ(品番 ; 319-900 319-900 )は、黒色で成形されたパネルにプッシュフィットし、 115 / 230 とマークされた赤色のスライダを備え、レセプタクルのプッシュオン又ははんだ付けに適した 0 ・ 11 インチ( 110 )端子を備えています シャーシタイプ(品番 ; 332-470 332-470 )パネルの裏に取り付けます。黒のスライダで 115//230 とマークし、はんだタグ端子付きで成形されています 銀合金コンタクト ナイロン 6.6 アクチュエータ及びケース

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする