C287000NAD Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, C287000NAD ARCOLECTRIC 81395075

Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, C287000NAD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81395075品番C287000NAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

定格電圧 = 230V ac
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 12.7mm
ランプタイプ = ネオン
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = 赤
VDE、UL認定コンポーネント. 12.7mm取り付け、13.6mmレンズ. 13.6mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 クリアレンズタイプは赤ネオンランプを搭載し、オンとオフをはっきり識別可能 230VタイプはAC200-250Vに適合 110VタイプはAC100-130Vに適合 平均想定寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする