VBPW34S フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si 表面実装 GW VISHAY 81395818

フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si 表面実装 GW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81395818品番VBPW34S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

検出スペクトル = 赤外線, 可視光
ピーク感度波長 = 940nm
パッケージタイプ = GW
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 430nm
最大検出波長 = 1100nm
長さ = 4.4mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.2mm
VBPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのVBPW34S及びVBPW34SRシリーズは、シリコンPINフォトダイオードのファミリです。 高速と高感度を実現します。 VBPW34Sデバイス及びVBPW34SRデバイスは、7.5 mm2チップを含む表面実装(SMD)パッケージ入りです。 このPINフォトダイオードは、可視光線と近赤外線の放射を感知します。. VBPW34S / VBPW34SR PINフォトダイオードの特長: SMDパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)及びリバースガルウィング(RGW) 寸法: 6.4 x 3.9 x 1.2 mm 高速な応答時間

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする