曜日別特売
MF-USMF020-2 Bourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1210 BOURNS 81395924

Bourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1210

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81395924品番MF-USMF020-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

動作電流 = 0.4A
定格電圧 = 30V
動作時間 = 0.02s
保持電流 = 0.2A
電流 Max = 10 A
長さ = 3.43mm
高さ = 1.1mm
幅 = 2.8mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.4Ω
最大抵抗 = 5Ω
電力損失 = 0.6W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1210℃
シリーズ = MF-USMFmm
MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする