動作電流 = 1A
定格電圧 = 13.2V
動作時間 = 0.1s
保持電流 = 0.5A
電流 Max = 40 A
長さ = 3.43mm
高さ = 0.85mm
幅 = 2.8mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.18Ω
最大抵抗 = 900mΩ
電力損失 = 0.6W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1210℃
寸法 = 3.43 x 2.8 x 0.85mm
MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)