商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)注文コード81395958品番SF-0603S500-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835販売価格(税別)
定格電流 = 5A
定格電圧 = 32V dc
溶断速度 = T
本体材質 = セラミック
本体長さ = 1.6mm
本体幅 = 0.8mm
本体高さ = 0.45mm
動作温度 Min = -40℃
シリーズ = SF-0603S℃
抵抗 = 9mΩ
UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ