曜日別特売
MF-R800 Bourns リセッタブルヒューズ 16A 30V 8A BOURNS 81395985

Bourns リセッタブルヒューズ 16A 30V 8A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81395985品番MF-R800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

動作電流 = 16A
定格電圧 = 30V
動作時間 = 18.8s
保持電流 = 8A
電流 Max = 40 A
長さ = 24.2mm
高さ = 32.9mm
幅 = 3mm
最小抵抗 = 0.005Ω
最大抵抗 = 30mΩ
電力損失 = 4W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リード方向 = ラジアル
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする