曜日別特売
MF-RX160/72-0 Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A BOURNS 81396089

Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81396089品番MF-RX160/72-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

動作電流 = 3.2A
定格電圧 = 72V
動作時間 = 11.4s
保持電流 = 1.6A
電流 Max = 40 A
長さ = 13.94mm
高さ = 19.94mm
幅 = 3.1mm
最小抵抗 = 0.09Ω
最大抵抗 = 220mΩ
電力損失 = 1.9W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リード方向 = ラジアル
MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする