曜日別特売
MF-MSMF110/16-2 Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812 BOURNS 81396098

Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81396098品番MF-MSMF110/16-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

動作電流 = 2.2A
定格電圧 = 16V
動作時間 = 0.3s
保持電流 = 1.1A
電流 Max = 100 A
長さ = 4.73mm
高さ = 0.85mm
幅 = 3.41mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.04Ω
最大抵抗 = 210mΩ
電力損失 = 0.8W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1812℃
寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mm
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする