曜日別特売
MF-NSMF020-2 Bourns リセッタブルヒューズ 0.46A 24V 0.2A 1206 BOURNS 81396186

Bourns リセッタブルヒューズ 0.46A 24V 0.2A 1206

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81396186品番MF-NSMF020-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

動作電流 = 0.46A
定格電圧 = 24V
動作時間 = 0.6s
保持電流 = 0.2A
電流 Max = 10 A
長さ = 3.4mm
高さ = 0.85mm
幅 = 1.8mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.6Ω
最大抵抗 = 2.6Ω
電力損失 = 0.6W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1206℃
シリーズ = MF-NSMFmm
MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする