曜日別特売
RLB0912-221KL Bourns リードインダクタ, 220 μH, 440mA, ラジアル, RLB0912-221KL BOURNS 81396204

Bourns リードインダクタ, 220 μH, 440mA, ラジアル, RLB0912-221KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81396204
品番
RLB0912-221KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 440mA
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 720mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 8.7mm
高さ = 10mm
寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 4.5MHz
リード間隔 = 5mm
シリーズ = RLB
リード径 = 0.65mm
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする