曜日別特売
SF-0402F200-2 Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 24V dc SF-0402F200-2 BOURNS 81396344

Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 24V dc SF-0402F200-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81396344品番SF-0402F200-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

定格電流 = 2A
定格電圧 = 24V dc
溶断速度 = F
本体材質 = セラミック
本体長さ = 1mm
本体幅 = 0.52mm
本体高さ = 0.35mm
遮断容量最大電圧 R = 35 A
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm
UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0402Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1005 (EIA0402)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする