インダクタンス = 0.47 μH
最大直流電流 = 3.1A
長さ = 2.5mm
奥行き = 2mm
高さ = 1.02mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.02mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 42mΩ
シリーズ = SRN2510
コア材料 = フェライト
動作温度 Min = -55℃
SRN2510シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2510シリーズは半シールド構造で小型サイズです。様々なサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: 低プロファイル: 1 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.1 A 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど