曜日別特売
SF-0603S160-2 Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1.6A, 32V dc SF-0603S160-2 BOURNS 81396448

Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1.6A, 32V dc SF-0603S160-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81396448品番SF-0603S160-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

定格電流 = 1.6A
定格電圧 = 32V dc
溶断速度 = T
本体材質 = セラミック
本体長さ = 1.6mm
本体幅 = 0.8mm
本体高さ = 0.45mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm
UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする