インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 250mA
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 1.6Ω
シリーズ = CM45
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 20MHz
最小品質ファクター = 50℃
Bourns 1812 CM45シリーズ巻線型インダクタ. Bournsの表面実装インダクタは、自動実装機に対応できるよう正確な寸法で作られています。 このSMTインダクタは熱や湿気に強いほか、機械的な衝撃や圧力にも優れた耐性を示します。 幅広いインダクタンス範囲(1.0 Nh~1000 Μh)を誇っています。