曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
CM453232-101KL Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 110mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, CM453232-101KL BOURNS 81396597

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 110mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, CM453232-101KL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81396597
品番
CM453232-101KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)値下げ
339

インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 110mA
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 8Ω
シリーズ = CM45
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 8MHz
最小品質ファクター = 40℃
Bourns 1812 CM45シリーズ巻線型インダクタ. Bournsの表面実装インダクタは、自動実装機に対応できるよう正確な寸法で作られています。 このSMTインダクタは熱や湿気に強いほか、機械的な衝撃や圧力にも優れた耐性を示します。 幅広いインダクタンス範囲(1.0 Nh~1000 Μh)を誇っています。

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする