曜日別特売
DR221-513AE Bourns コモンモードチョークコイル DR221 BOURNS 81396694

Bourns コモンモードチョークコイル DR221

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81396694
品番
DR221-513AE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

インダクタンス = 50 μH
シリーズ = DR221
試験周波数 = 150 MHz
DC抵抗 = 0.32Ω
電流 Max = 200 mA
寸法 = 5 x 3.3 x 3.3mm
動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C
実装タイプ = アキシャル
終端スタイル = はんだパッド
動作温度 Min = -40℃
DR221シリーズデータラインチョーク. BournsのDR221シリーズ表面実装データラインチョークは、高品質のトロイダルコアを搭載しています。 このデータラインチョークは分布巻となっています。 DR221チョークは、定格電流が0.1~0.25 Aで、広い周波数範囲(500 MHz以上)に対応しています。. 製品用途の情報. このチョークに適した用途には、信号ラインやデータライン(CANバスなど)のEMIの抑制などがあります。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする