曜日別特売
MF-SM030-2 Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 60V 0.3A 2920 BOURNS 81396764

Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 60V 0.3A 2920

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81396764品番MF-SM030-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

動作電流 = 0.6A
定格電圧 = 60V
動作時間 = 3s
保持電流 = 0.3A
電流 Max = 40 A
長さ = 7.98mm
高さ = 3.18mm
幅 = 5.44mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮
最小抵抗 = 0.9Ω
最大抵抗 = 4.8Ω
電力損失 = 1.7W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 2920℃
シリーズ = MF-SMmm
MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする