曜日別特売
4610X-101-473LF Bourns ネットワーク抵抗器, 47kΩ, 素子数:9 BOURNS 81396825

Bourns ネットワーク抵抗器, 47kΩ, 素子数:94610X-101-473LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81396825
品番
4610X-101-473LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

シリーズ = 4600XkΩ
抵抗器の数 = 9
許容差 = ±2%
定格電力 = 1.25W
1素子当りの定格電力 = 0.2W
パッケージ/ケース = SIP
ケーススタイル = フォーマル
回路図 = BUS
温度係数 = ±100ppm/℃
寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
長さ = 25.35mm
最大動作温度 = +125℃
端子数 = 10℃
9素子バス型抵抗器

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする