曜日別特売
3386F-1-102TLF Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-102TLF BOURNS 81397306

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-102TLF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
81397306
品番
3386F-1-102TLF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最大抵抗 = 1kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3386F

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする