Bourns 巻線インダクタ (面実装), 12 μH, 5.6A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-120MSRR1280-120M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
81397577
品番
SRR1280-120M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

インダクタンス = 12 μH
最大直流電流 = 5.6A
パッケージ/ケース = 1280
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 28mΩ
シリーズ = SRR1280
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 15MHz
最小品質ファクター = 26℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする