※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1セット(400個)
- 注文コード
- 81397586
- 品番
- SRR1280-221K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 1.6A
パッケージ/ケース = 1280
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 400mΩ
シリーズ = SRR1280
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 3.4MHz
最小品質ファクター = 24℃