インダクタンス = 1 mH
シリーズ = PM3700
試験周波数 = 500 KHz → 40 MHz
DC抵抗 = 20mΩ
電流 Max = 4 A
寸法 = 21.6 x 11.43mm
動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C
実装タイプ = 表面実装
終端スタイル = はんだパッド
パッケージ/ケース = 3700
動作温度 Min = -55℃
Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用