曜日別特売
BPW24R フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 VISHAY 81398286

フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード81398286品番BPW24R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

検出スペクトル = 赤外線, 可視光
ピーク感度波長 = 900nm
パッケージタイプ = TO-18
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 600nm
最大検出波長 = 1050nm
長さ = 5.5mm
幅 = 5.5mm
高さ = 6.15mm
ピークフォト感度 = 0.6A/W
極性 = 順方向
BPW24RシリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのBPW24RシリーズのシリコンPINフォトダイオードファミリです。ハーメチックシール構造のメタルキャンとガラスレンズの付いた標準TO-18パッケージに収納されています。このため、BPW24Rは過酷な条件における高速光検出器の用途に適しています。. BPW24R PINフォトダイオードの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 放射検出面積: 0.78mm2 高感光性 高い放射感度 可視光線及び近赤外線放射に最適 高速な応答時間 半輝度角度: 12°

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする