曜日別特売
SDR0403-270KL Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 710mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-270KL BOURNS 81398618

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 710mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-270KLSDR0403-270KL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
81398618
品番
SDR0403-270KL
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

インダクタンス = 27 μH
最大直流電流 = 710mA
パッケージ/ケース = 0403
長さ = 4.5mm
奥行き = 4mm
高さ = 3.2mm
直径 = 4.5mm
寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 520mΩ
シリーズ = SDR0403
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 17MHz
インダクタ構造 = フェライトコア℃
SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする