曜日別特売
1553TGY ハンドヘルドボックス Hammond グレー 210 x 100 x 32mm HAMMOND 81398706

ハンドヘルドボックス Hammond グレー 210 x 100 x 32mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81398706
品番
1553TGY
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 210 mm
幅 = 100 mm
高さ = 32 mm
一体形電池コンパートメント = なし
重量 = 200g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = グレー
外形寸法 = 210 x 100 x 32mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1553
代表規格 = RoHS
品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする