電源電圧 = 12 V dc
ブロアタイプ = 遠心分離
AC/DC動作 = DC
風量 = 28m3/h
シリーズ = RL 48
高さ = 75.5mm
幅 = 75.2mm
奥行 = 27mm
寸法 = 75.5 x 75.2 x 27mm
ファン回転速度 = 4400rpm
騒音レベル = 57dB
ベアリングタイプ = ボール
取り付け穴の間隔 = 67.1 x 45.7mm
整流タイプ = エレクトロニック
垂直取り付け穴の間隔 = 67.1mm
ebm-papst 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、エアフローが 28 m 3 /h で、供給電圧定格が 12 V dc です。ガラス繊維強化プラスチック製のスクロールハウジングとガラス繊維強化プラスチックインペラを備えています。ファン速度が 2750 rpm のとき、軸流の空気取り入れ口、遠心式の空気排気口からのエアフロー方向の出力が可能です。 1 本のストランドは 26 AWG 、 TR 64 リードはフォワードカーブのインペラを備えています。このコンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。長さは 75.5 mm 、幅は 75.2 mm 、奥行きは 27 mm です。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証 EAC 認定