1553BTBUBKBAT ハンドヘルドボックス Hammond 118 x 79 x 25mm HAMMOND 81399309

ハンドヘルドボックス Hammond 118 x 79 x 25mm1553BTBUBKBAT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81399309
品番
1553BTBUBKBAT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

材質 = ABS樹脂
奥行き = 118 mm
幅 = 79 mm
高さ = 24 mm
一体形電池コンパートメント = あり
外形寸法 = 118 x 79 x 25mm
Hammond 1553 シリーズ ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャは、ソフトな側面が特長で、バッテリ収納部を備えています。人間工学に基づいて設計された、ハンドヘルドの快適性です。1553A を除くすべてのサイズは、バッテリ収納付きとバッテリ収納なしのモデルがあります。 汎用 ABS プラスチック成形で、ソフトなプラスチックオーバーモールドにより快適なグリップを実現しています。 メンブレンディスプレイやキーパッド用に TOP カバーは凹型になっています。 P.C.ボードスタンドオフはケースに成形されています(詳細については、図面又は写真を参照)。 取り外し可能なフロントパネル(簡単に交換可能)及びアセンブリハードウェア(最小の 1553A ユニットを除く)が付属しています。 バッテリドア及びコンパートメントタイプには、 4 個のバッテリクリップ( 2 個の単 3 形乾電池用)と 9 V ( PP3 )バッテリクリップが付属しています。 グレーの 1553 シリーズエンクロージャには、ニッケルめっきねじが付属しています。その他の色はすべて黒のねじを使用しています。正しい製品番号については、製品データシートを参照してください。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする