曜日別特売
ZXLD1366ET5TA DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin TSOT-25 DiodesZetex 81399747

DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin TSOT-25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード81399747品番ZXLD1366ET5TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

出力電流 = 1.25A
入力電圧 = 6 → 60 V
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = DC 電圧, PWM
最大出力パワー = 1W
用途 = 自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明
パッケージタイプ = TSOT-25
ピン数 = 5
出力電圧 Max = 60V
出力電圧 Min = -0.3V
定格電流 = 1A
電力消失 = 1W
自動車規格 = AEC-Q100
中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする