曜日別特売
BCBH00509 保冷保温ポーチ ダブル BabyHopper 81401576

BCBH00509 保冷保温ポーチ ダブル BabyHopper 81401576
BCBH00509 保冷保温ポーチ ダブル BabyHopper 81401576
BCBH00509 保冷保温ポーチ ダブル BabyHopper 81401576
BCBH00509 保冷保温ポーチ ダブル BabyHopper 81401576
BCBH00509 保冷保温ポーチ ダブル BabyHopper 81401576
BCBH00509 保冷保温ポーチ ダブル BabyHopper 81401576
BCBH00509 保冷保温ポーチ ダブル BabyHopper 81401576
BCBH00509 保冷保温ポーチ ダブル BabyHopper 81401576
BCBH00509 保冷保温ポーチ ダブル BabyHopper 81401576
BCBH00509 保冷保温ポーチ ダブル BabyHopper 81401576

保冷保温ポーチ ダブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質ポーチ本体:綿80%、ポリエステル20%(ポリウレタンラミネートコーティング) / 中芯:ポリウレタンフォーム / ジェル:水、凍結防止剤、増粘剤、防腐剤 / ジェル外袋:ナイロン、ポリエチレングレースター注文コード81401576品番BCBH00509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

夏の抱っこひもやベビーカーの猛暑対策に
ひんやり長持ち3時間、冬はあったか1.5時間
赤ちゃんの背中からおしりまでしっかり冷やしたい時にぴったりなダブルタイプの保冷保温ポーチ
シングルタイプとしても使えるので、子供のひんやりバッグとしても使えます
やさしい肌触りのパイル素材を使用
ひもで結ぶシンプルなタイプなので、多くの抱っこひもやベビーカーに取り付け可能
ジェルは保冷保温対応で夏と冬どちらでもご使用可能

用途赤ちゃんとのおでかけに。 DADWAY ダッドウェイ BabyHopper ベビーホッパー 保冷シート 保温シート 抱っこ紐 抱っこひも 保冷ジェル 保温ジェル 保冷マット 保冷クッション 保冷ポーチ 冷却シート クール ホット 赤ちゃん 暑さ対策 寒さ対策 おでかけ 洗える ひも バギー 保冷パット 冷やす 夏用 冬用 ベビーシート 車 ベビーカーシート 熱中症対策 保冷パッド 保冷ジェル 保温マット 背中 おしり お出かけ チャイルドシート付属品ポーチ×2、ジェル×2使用方法ジェルの冷やし方:冷凍庫で3 時間、ジェルの温め方:電子レンジで30秒材質ポーチ本体:綿80%、ポリエステル20%(ポリウレタンラミネートコーティング) / 中芯:ポリウレタンフォーム / ジェル:水、凍結防止剤、増粘剤、防腐剤 / ジェル外袋:ナイロン、ポリエチレングレースター本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)12×3×26.5ひも長(cm)左右ヒモ(本体含まず)計140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする