曜日別特売
SDR0604-221KL Bourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 350mA, SDR0604-221KL BOURNS 81401829

Bourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 350mA, SDR0604-221KLSDR0604-221KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81401829
品番
SDR0604-221KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 350mA
長さ = 5.8mm
奥行き = 4.8mm
シールド = なし
許容差 = ± 20%
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライトDRコア
インダクタ構造 = フェライトコア

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする