インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 3A
パッケージ/ケース = 1240
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 4mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 67.5mΩ
シリーズ = SRR1240
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 16MHz
モールドタイプ = あり℃
SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適