曜日別特売
SRR1280-4R7Y Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 8.8A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-4R7Y BOURNS 81402389

Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 8.8A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-4R7Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
81402389
品番
SRR1280-4R7Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 8.8A
パッケージ/ケース = 1280
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 15.5mΩ
シリーズ = SRR1280
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 30MHz
最小品質ファクター = 22℃
SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする