曜日別特売
SRF2012A-361YA Bourns 表面実装インダクタ, 300mA, SRF2012A-361YA BOURNS 81402906

Bourns 表面実装インダクタ, 300mA, SRF2012A-361YA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81402906
品番
SRF2012A-361YA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

最大直流電流 = 300mA
長さ = 2mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
シールド = なし
許容差 = 25%
シリーズ = SRF2012A
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = フェライトコア

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする