インダクタンス = 8.2 μH
最大直流電流 = 4A
パッケージ/ケース = 7028
長さ = 7.3mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 68mΩ
シリーズ = SRP7028A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 17MHz
モールドタイプ = あり℃
SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など