曜日別特売

Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 6.3A, SRN8040-2R2Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81403064
品番
SRN8040-2R2Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 6.3A
長さ = 8mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする