曜日別特売
SRN6045-4R7Y Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 4A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-4R7Y BOURNS 81403107

Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 4A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-4R7Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81403107
品番
SRN6045-4R7Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 4A
パッケージ/ケース = 6045
長さ = 6mm
奥行き = 6mm
高さ = 4.5mm
寸法 = 6 x 6 x 4.5mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 38mΩ
シリーズ = SRN6045
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 22MHz
インダクタ構造 = 半シールド℃
SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする