曜日別特売
EKMQ201VSN561MP30S CHEMI-CON コンデンサ 560μF, ,200V dc, EKMQ201VSN561MP30S 日本ケミコン 81403369

CHEMI-CON コンデンサ 560μF, ,200V dc, EKMQ201VSN561MP30S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81403369品番EKMQ201VSN561MP30S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

静電容量 = 560μF
電圧 = 200V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 22 (Dia.) x 30mm
長さ = 30mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 22mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする